Chaussures de sécurité mixtes GISS 847921, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Basse

Chaussure CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :847921
Rubix :C600-6089661
EAN :3660338089213
CHAUSSURE CABULCO 2 EVOL BAS P42 S3 HRO SRC CUIR MARRON
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE CABULCO 2 EVOL BAS P42 S3 HRO SRC CUIR MARRON


La chaussure de sécurité CABULCO 2 de la marque GISS est conçue pour offrir une protection efficace et durable dans les environnements industriels exigeants. Adaptée aux sols huileux, meubles ou exposés à la chaleur, elle combine sécurité maximale, confort renforcé et grande résistance à l’abrasion.

Caractéristiques :
La CABULCO 2 présente une tige en cuir pull-up hydrofuge avec finition soignée. Un sur-embout en cuir anti-abrasion renforce l’avant du pied, tandis que le talon est protégé par une coque TPU intégrant des ergots de déchaussage. La doublure en mesh respirant assure une excellente évaporation de l’humidité et un séchage rapide. La chaussure est matelassée au niveau du haut de tige, de la languette et comporte des soufflets anti-intrusion pour un port confortable. La semelle à profil autonettoyant garantit une bonne adhérence même sur des surfaces instables, tandis que la semelle de propreté anatomique amovible, avec insert EVA, amortit efficacement les chocs au talon.

Spécifications :
• Tige basse en cuir pull-up hydrofuge (1,9 à 2,1 mm)
• Sur-embout de protection en cuir anti-abrasion
• Renfort talon en TPU avec ergots de déchaussage
• Doublure en mesh respirant, séchage rapide
• Avant-pied résistant aux acides de transpiration
• Matelassage : languette, haut de tige, malléoles, tendon d'Achille
• Semelle d’usure en caoutchouc haute performance
• Couche de confort en PU (densité 0,45)
• Semelle de propreté anatomique en PU/textile avec insert EVA
• Propriétés antistatiques et amagnétiques
• Inserts réfléchissants latéraux

Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3S SR HRO FO :
o S3S : embout de protection (résistance à 200 J), intercalaire anti-perforation non métallique, tige hydrofuge, absorption des chocs au talon
o SR : adhérence sur sols céramiques (avec laurylsulfate) et acier (avec glycérine)
o HRO : semelle résistante à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C
o FO : semelle résistante aux hydrocarbures
• EN 12568 : embout et intercalaire non métalliques
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protection contre les chocs jusqu'à 200 joules
• Intercalaire anti-perforation non métallique
• Semelle de marche hautes performances pour milieux difficiles
• Haute résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact (jusqu'à 300 °C)
• Doublure respirante pour une régulation optimale de l'humidité
• Matelassage intégral pour un confort prolongé
• Ergots de déchaussage pour faciliter le retrait de la chaussure
• Inserts réfléchissants pour une meilleure visibilité
• Chaussure 0 % métal : amagnétique et antistatique

Applications

Cette chaussure est idéale pour les professionnels des industries de transformation, du BTP, de la maintenance ou de la logistique. Elle convient aux environnements huileux, poussiéreux ou exposés à de fortes températures, y compris la présence de copeaux et d’hydrocarbures.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurmarron
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
77,63 HT
/ paire
93,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.