Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0966-0WA 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Blanc | Tige : Haute
Chaussures de sécurité KUMA TOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0966-0WA 39
Rubix :C456-6208751
Fabricant :CA-B0966-0WA 39
EAN :8052530126868

Documents
Détails articles : CHAUSSURE KUMA TOP BLANC P39 S2 FO SR
Embout SlimCap. Semelle résistance aux glissements (SR). Antistatique (A). Absorption d'énergie (E). Tige : microfibre hydrofuge. Semelle anti-fatigue AirTech monodensité. Vegan.
Points forts
Doublure en microfibre imperméable et haute résistance au glissement, ce modèle convient à tout type de surface.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s2 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,22 € HT
/ paire
77,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
