Chaussures de sécurité mixtes Uvex 8427242, EU Pointure : 42 | Couleur : Bleu | Tige : Haute

Chaussure uvex 1 business

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :8427242
Rubix :0506-6230778
Fabricant :8427242
EAN :4031101770567
CHAUSSURE HAUTE UVEX 1 ESD P42 S3 ESD SRC

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE UVEX 1 ESD P42 S3 ESD SRC


Entre bureau et atelier, un même équipement peut accompagner toute la journée de travail. Les uvex 1 business associent un design inspiré des codes vestimentaires professionnels à des éléments de protection tels qu’un embout en acier, des matériaux respirants et une semelle anti‑perforation.

Caractéristiques :
La chaussure de sécurité uvex 1 business adopte une conception montante légère et flexible adaptée aux environnements de travail en intérieur. La tige en microvelours respirant participe à la régulation thermique et contribue à maintenir un climat interne stable pendant l’utilisation. La doublure textile respirante facilite la circulation de l’air et accompagne le confort lors des périodes de port prolongé. Un col et une languette matelassés améliorent l’ajustement autour de la cheville et réduisent les points de pression au niveau du cou-de-pied.

La semelle intérieure amovible thermorégulatrice intègre un système d’évacuation de l’humidité et une absorption des chocs renforcée à l’avant du pied et au talon. Cette conception aide à limiter la fatigue lors des déplacements fréquents sur site. L’embout de protection en acier protège les orteils contre les impacts et les compressions. Une semelle anti‑perforation non métallique complète l’ensemble tout en préservant la souplesse de la chaussure mi-haute.

La semelle extérieure en polyuréthane contribue à la stabilité sur différents types de sols industriels. Sa conception favorise l’adhérence et présente une résistance aux hydrocarbures, ce qui permet une utilisation dans des environnements techniques où les surfaces peuvent être contaminées par des huiles ou des carburants.

Spécifications :
- Type de produit : chaussure de sécurité montante.
- Famille de produits : uvex 1 business.
- Classe de protection : S3L.
- Largeur : 11.
- Couleur : bleu.
- Tailles disponibles : 39 à 52.
- Tige : microvelours respirant.
- Doublure : textile respirant.
- Fermeture : lacets en polyester.
- Semelle extérieure : polyuréthane (PU).
- Semelle intérieure : semelle de confort thermorégulatrice amovible avec évacuation de l’humidité.
- Embout de protection : acier.
- Résistance à la perforation : semelle intermédiaire non métallique uvex xenova®.
- Propriétés électriques : protection ESD avec résistance électrique inférieure à 100 mégohms.
- Résistance chimique : résistance à l’huile et aux carburants (FO).
- Propriétés antistatiques : antistatique (A).
- Résistance à l’humidité : résistance de la tige à la pénétration et à l’absorption d’eau (WRU).
- Absorption d’énergie : absorption d’énergie au talon (E).
- Adhérence : SR.
- Résistance thermique de la semelle : jusqu’à 120 °C (courte durée).
- Matériaux de la semelle exempts de silicone, plastifiants et substances perturbant l’application de peinture.

Normes :
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024. Cette norme définit les exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité destinées à protéger les pieds contre différents risques professionnels.
- EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1. Ces normes concernent la protection contre les décharges électrostatiques et encadrent les propriétés ESD des équipements.
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Le marquage CE atteste que la chaussure de sécurité répond aux exigences européennes applicables aux EPI et qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’évaluation de conformité par un organisme notifié.

Points forts

- Design inspiré des chaussures de ville permettant de passer facilement d’un environnement administratif à un atelier ou une zone de production.
- Confort de port amélioré grâce au col et à la languette matelassés ainsi qu’à la semelle intérieure amortissante.
- Climat interne régulé par les matériaux respirants et le système d’évacuation de l’humidité.
- Bonne adhérence sur sols industriels grâce à la semelle extérieure en polyuréthane antidérapante.
- Compatibilité avec les environnements sensibles aux décharges électrostatiques grâce à la protection ESD.
- Matériaux synthétiques adaptés aux personnes allergiques au chrome.

Applications

La chaussure montante de sécurité uvex 1 business est destinée aux environnements professionnels où les activités se déroulent principalement en intérieur et impliquent une sollicitation modérée de la semelle. Elle convient notamment aux ateliers de production, aux zones logistiques couvertes ou aux espaces techniques nécessitant une protection des pieds et une tenue adaptée aux espaces administratifs. Sa conception permet également une utilisation dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’assemblage, de la gestion de stocks ou des services techniques, où les déplacements alternent entre zones de production et bureaux.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurbleu
Matière principalevelours
ESDoui
119,11 € HT
/ paire
142,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.