Chaussures ESD GISS 885922, EU Pointure : 43 | Couleur : Bleu | Tige : Basse
Chaussure Tooma ESD S3 HRO SRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :885922
Rubix :C600-6181298
EAN :3660338391637

Documents
Détails articles : CHAUSSURE TOOMA ESD BAS P43 S3 SRA HRO
Pensées pour les environnements industriels sensibles, ces chaussures de sécurité offrent une protection électrostatique avancée et une résistance remarquable aux chocs, à la chaleur et aux glissements.
Caractéristiques :
Les chaussures basses Tooma combinent l’ergonomie, la technologie et la sécurité. Leur tige en tissu résistant, renforcée par des empiècements en TPU au talon et sur les côtés, assure une grande durabilité. La doublure respirante offre un confort optimal même en usage prolongé. Elles sont équipées d’un embout en fibre de verre, très léger et résistant, et d’une semelle anti-perforation souple sans métal, garantissant une flexibilité maximale. Leur semelle à triple densité intègre la technologie IMPULSE.FOAM®, qui assure un retour d’énergie de 55 % pour un confort durable et une réduction significative de la fatigue. Ces chaussures sont conçues pour protéger l’utilisateur et les équipements sensibles contre les risques électrostatiques.
Spécifications :
- Tige : tissu résistant avec renforts TPU au talon et sur les côtés.
- Doublure : matériau respirant pour un confort prolongé.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile multicouche, sans métal.
- Semelle extérieure : antiglisse, résistante jusqu'à 300 °C.
- Technologie : IMPULSE.FOAM® double densité pour un retour d'énergie de 55 %.
- Semelle intérieure : anatomique, antiglisse, régulatrice d’humidité.
- Propriétés : amagnétique, isolante thermiquement et électriquement, 100 % sans métal.
- Poids : 665 g (taille 42) par chaussure.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI
- EN 20345 : S3S FO HRO SR
- EN 61340-4-3 (chaussures ESD, classe climatique 1)
Informations sur la marque :
GISS est une marque européenne spécialisée dans les équipements de protection individuelle, forte de plus de 25 ans d’expérience. Avec près de 40 000 clients en Europe, elle répond aux exigences des professionnels en matière de sécurité au travail. GISS propose une gamme complète d’EPI allant de la protection de la tête à celle des pieds, en passant par les dispositifs antichute. Elle se distingue par l’utilisation de matériaux de haute qualité, le respect strict des réglementations européennes, et une politique de prix avantageuse. Appuyée par le réseau Rubix, présent dans 22 pays avec plus de 650 agences, GISS combine expertise locale et compétence technique internationale.
Caractéristiques :
Les chaussures basses Tooma combinent l’ergonomie, la technologie et la sécurité. Leur tige en tissu résistant, renforcée par des empiècements en TPU au talon et sur les côtés, assure une grande durabilité. La doublure respirante offre un confort optimal même en usage prolongé. Elles sont équipées d’un embout en fibre de verre, très léger et résistant, et d’une semelle anti-perforation souple sans métal, garantissant une flexibilité maximale. Leur semelle à triple densité intègre la technologie IMPULSE.FOAM®, qui assure un retour d’énergie de 55 % pour un confort durable et une réduction significative de la fatigue. Ces chaussures sont conçues pour protéger l’utilisateur et les équipements sensibles contre les risques électrostatiques.
Spécifications :
- Tige : tissu résistant avec renforts TPU au talon et sur les côtés.
- Doublure : matériau respirant pour un confort prolongé.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile multicouche, sans métal.
- Semelle extérieure : antiglisse, résistante jusqu'à 300 °C.
- Technologie : IMPULSE.FOAM® double densité pour un retour d'énergie de 55 %.
- Semelle intérieure : anatomique, antiglisse, régulatrice d’humidité.
- Propriétés : amagnétique, isolante thermiquement et électriquement, 100 % sans métal.
- Poids : 665 g (taille 42) par chaussure.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI
- EN 20345 : S3S FO HRO SR
- EN 61340-4-3 (chaussures ESD, classe climatique 1)
Informations sur la marque :
GISS est une marque européenne spécialisée dans les équipements de protection individuelle, forte de plus de 25 ans d’expérience. Avec près de 40 000 clients en Europe, elle répond aux exigences des professionnels en matière de sécurité au travail. GISS propose une gamme complète d’EPI allant de la protection de la tête à celle des pieds, en passant par les dispositifs antichute. Elle se distingue par l’utilisation de matériaux de haute qualité, le respect strict des réglementations européennes, et une politique de prix avantageuse. Appuyée par le réseau Rubix, présent dans 22 pays avec plus de 650 agences, GISS combine expertise locale et compétence technique internationale.
Points forts
- Excellente protection électrostatique : conformité ESD classe climatique 1 pour une sécurité maximale, même en atmosphères sèches.
- Légèreté et confort : design 100 % sans métal avec semelle intérieure anatomique et doublure respirante.
- Performance thermique : semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C pour les environnements à haute température.
- Légèreté et confort : design 100 % sans métal avec semelle intérieure anatomique et doublure respirante.
- Performance thermique : semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C pour les environnements à haute température.
Applications
Les chaussures Tooma sont idéales pour les environnements industriels où la protection contre les risques électrostatiques et mécaniques est essentielle. Elles conviennent parfaitement aux ateliers de maintenance, aux lignes de production électronique, aux entrepôts logistiques, aux sites chimiques, ainsi qu’aux secteurs du bois, de l’imprimerie ou de la manufacture. Leur capacité à décharger les charges électrostatiques même en environnement sec les rend également adaptées à des zones sensibles ou à atmosphère potentiellement explosive.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | textile |
| Sans métal | oui |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | tissu respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,30 € HT
/ paire
87,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43