Chaussures de sécurité mixtes GISS 862028, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure PARUMA S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :862028
Rubix :C600-6118213
EAN :3660338167614
CHAUSSURE PARUMA P42 S3 SRC HAUTE MICRO NOIR
Résumé technique
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE PARUMA P42 S3 SRC HAUTE MICRO NOIR


Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tige en microfibre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en tissu respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, anatomique et anti-transpirant. Poids : 556 g*
AVANTAGES
Chaussure légère et confortable au design sportwear.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible.
Embout Aluminium perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation " no metal ".

Points forts

La microfibre est 30% plus légère que le cuir. La technologie utilisée permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 60,01
45,13 HT
/ paire
54,16 TTC
brand logo
  • Epuisé

EU Pointure

42
Sélectionner les références (11)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.