Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1001-0WB 38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B1001-0WB 38
Rubix :C456-6167300
Fabricant :CA-B1001-0WB 38
EAN :8054633495148
CHAUSSURE K-ROAD TOP P38 S3 HRO HI CI SRC
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure38
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE K-ROAD TOP P38 S3 HRO HI CI SRC


Cette chaussure de sécurité est un produit de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements exigeants tels que le bâtiment, l'industrie légère, l'industrie lourde, les chantiers, les installations, l'artisanat, l'agriculture, les mineurs et les extractions. Cette chaussure offre une bonne protection tout en assurant un confort et une durabilité exceptionnels.

Caractéristiques:
Cette chaussure basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC possède une tige en cuir Nabuck qui assure une résistance accrue et une doublure SmellStop 100% antibactérienne qui garantit une hygiène optimale. La semelle intérieure anatomique amovible Dry'n Air Omnia offre un confort personnalisé, et l'intercalaire en PU permet une résistance aux flexions. La première de montage Fresh'n Flex assure une protection contre la perforation. L'embout de sécurité en aluminium offre une résistance au coup jusqu’à 200 joules et la semelle bi-densité PU/caoutchouc HRO protège de la chaleur de par contact jusqu’à 300°C et du froid jusqu’à 8°C.

Spécifications:
- Poids (taille 42) : 650 g par chaussure.
- Disponible du 36 au 48.
- Embout résistant au coup (200 j) et résistant à la compression (15 kN).
- Semelle résistante au glissement.
- Propriété antistatique.
- Talon avec une absorption d’énergie de 29 j.
- Tige résistante à la déchirure (215 N).
- Doublure résistante à la déchirure (47 N) et résistante à l’abrasion à l’état sec et humide.

Normes:
Cette chaussure respecte la norme EN ISO 20345 : 2011 qui indique les exigences du marché européen pour les chaussures de sécurité.

Instructions d’utilisation:
1. Nettoyer régulièrement avec des brosses souples et de l'eau
2. Ne pas utiliser d'alcool, de diluants ou d'autres agents chimiques
3. Conserver dans un endroit propre et sec à température ambiante

Informations sur la marque:
Cette chaussure basse K-ROAD S3 HRO HI CI SRC est fabriquée par Base Protection, une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits de protection de haute qualité pour divers secteurs industriels. La marque Base Protection est reconnue pour son engagement envers la sécurité et le confort des professionnels.

Points forts

- Bonne protection
- Confort et durabilité
- Hygiène garantie
- Sécurité renforcée
- Isolation thermique

Applications

Cette chaussure est idéale pour une utilisation dans le bâtiment, l'industrie légère, l'industrie lourde, les chantiers, les installations, l'artisanat, l'agriculture, les mineurs et les extractions. Elle offre une protection fiable et un confort optimal dans divers environnements professionnels.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
112,63 € HT
/ paire
135,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.