Chaussures ESD GISS 867117, EU Pointure : 41 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussure MOYUTA ESD S1P SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :867117
Rubix :C600-6130808
EAN :3660338211379
CHAUSSURE MOYUTA P41 BAS S1P SRC ESD MESH
brand logo
brand logo
Résumé technique
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE MOYUTA P41 BAS S1P SRC ESD MESH


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC / EN61340

Tige microfibre hydrofuge avec inserts en mesh. Doublure avec tunnel d'air respirant.
Semelle en polyuréthane anti-abrasion, légère et flexible.
Poids : 515 g*

CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Les chaussures ESD protègent l'opérateur en cas de décharge électrique. Elles protègent également les composants électroniques susceptibles d'être endommagés par l'électricité statique entre le sol et le corps humain. Les chaussures ESD doivent être utilisées par les travailleurs confrontés à des milieux sensibles à l'électricité statique. La Norme EN61340-5-1 certifie que les chaussures ESD permettent une dissipation électrostatique en toutes zones. Une chaussure est dite dissipatrice ESD quand sa résistance se situe entre 0,75 Mohms et 35 Mohms.

Points forts

Embout composite perforé avec membrane respirante et semelle anti-perforation "no metal"
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurgris
Matière principalemicrofibre
Sans métalnon
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Matièremicrofibre hydrofuge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 46,42
40,07 HT
/ paire
48,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41
Sélectionner les références (14)