Chaussures de sécurité mixtes U-Power RI21074-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure LISBONA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RI21074-40
Rubix :H195-6211827



Documents
Détails articles : CHAUSSURE LISBONA ESD P40 S3 CI SRC
La chaussure de sécurité LISBONA S3S ESD de la marque U-Power se distingue par son confort durable, sa protection sans métal, sa haute résistance à l’abrasion et sa capacité hydrofuge. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, de la maintenance ou de la logistique, elle assure une sécurité optimale tout en garantissant une excellente respirabilité.
Caractéristiques :
La chaussure de sécurité LISBONA combine technologie avancée et design ergonomique pour offrir une expérience de port supérieure. Sa tige en Putek® Plus garantit une excellente résistance à l’abrasion tout en étant hydrofuge et respirante, ce qui permet de garder les pieds au sec même en environnement humide. L’embout AirToe® Composite protège les orteils contre les chocs tout en favorisant la circulation de l’air, tandis que la semelle anti-perforation Save & Flex Plus assure une défense intégrale de la plante du pied. La doublure intérieure WingTex, dotée d’un tunnel d’air, améliore encore la respirabilité de la chaussure. La semelle en PU/PU, quant à elle, est antidérapante, résistante aux hydrocarbures et conçue pour isoler du froid jusqu’à 10 °C. Enfin, la semelle intérieure automodelante WOW2 avec insert anti-fatigue permet de réduire la pression exercée sur le pied lors de longues journées de travail.
Spécifications :
- Tige en Putek® Plus hydrofuge, respirante et ultra résistante
- Doublure respirante WingTex avec tunnel d'air
- Embout de protection AirToe® Composite
- Système anti-perforation Save & Flex Plus cousu directement sur la tige
- Semelle amovible anti-fatigue WOW2
- Semelle en PU/PU antistatique, antiglisse et résistante aux hydrocarbures
- Protection contre le froid jusqu'à 10 °C
- Chaussure totalement sans métal.
Normes :
Ce modèle est conforme au règlement européen EN ISO 20345, qui fixe les exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité. Cette norme garantit notamment la résistance aux chocs de l'embout, la protection contre la perforation, les propriétés anti-dérapantes et anti-statiques. La classe S3S FO SR CI assure des performances élevées en matière d'étanchéité, de confort thermique, et d'adhérence sur sols glissants.
Informations sur la marque :
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Caractéristiques :
La chaussure de sécurité LISBONA combine technologie avancée et design ergonomique pour offrir une expérience de port supérieure. Sa tige en Putek® Plus garantit une excellente résistance à l’abrasion tout en étant hydrofuge et respirante, ce qui permet de garder les pieds au sec même en environnement humide. L’embout AirToe® Composite protège les orteils contre les chocs tout en favorisant la circulation de l’air, tandis que la semelle anti-perforation Save & Flex Plus assure une défense intégrale de la plante du pied. La doublure intérieure WingTex, dotée d’un tunnel d’air, améliore encore la respirabilité de la chaussure. La semelle en PU/PU, quant à elle, est antidérapante, résistante aux hydrocarbures et conçue pour isoler du froid jusqu’à 10 °C. Enfin, la semelle intérieure automodelante WOW2 avec insert anti-fatigue permet de réduire la pression exercée sur le pied lors de longues journées de travail.
Spécifications :
- Tige en Putek® Plus hydrofuge, respirante et ultra résistante
- Doublure respirante WingTex avec tunnel d'air
- Embout de protection AirToe® Composite
- Système anti-perforation Save & Flex Plus cousu directement sur la tige
- Semelle amovible anti-fatigue WOW2
- Semelle en PU/PU antistatique, antiglisse et résistante aux hydrocarbures
- Protection contre le froid jusqu'à 10 °C
- Chaussure totalement sans métal.
Normes :
Ce modèle est conforme au règlement européen EN ISO 20345, qui fixe les exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité. Cette norme garantit notamment la résistance aux chocs de l'embout, la protection contre la perforation, les propriétés anti-dérapantes et anti-statiques. La classe S3S FO SR CI assure des performances élevées en matière d'étanchéité, de confort thermique, et d'adhérence sur sols glissants.
Informations sur la marque :
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Points forts
- Protection optimale de la plante et des orteils sans utilisation de métal ;
- Respirabilité maximale grâce à la doublure WingTex et à l'embout AirToe® ;
- Réduction de la fatigue avec la semelle intérieure WOW2 ;
- Adhérence renforcée sur surfaces glissantes ;
- Résistance accrue à l'abrasion, aux hydrocarbures et au froid ;
- Confort de port prolongé même sur des plages horaires étendues.
- Respirabilité maximale grâce à la doublure WingTex et à l'embout AirToe® ;
- Réduction de la fatigue avec la semelle intérieure WOW2 ;
- Adhérence renforcée sur surfaces glissantes ;
- Résistance accrue à l'abrasion, aux hydrocarbures et au froid ;
- Confort de port prolongé même sur des plages horaires étendues.
Applications
La chaussure LISBONA convient parfaitement aux environnements où les risques mécaniques, thermiques ou chimiques sont présents. Elle est recommandée pour les artisans, électriciens, menuisiers, plombiers, peintres, mécaniciens et monteurs de pneus. Elle trouve aussi sa place dans les secteurs du transport et de la logistique, du bâtiment, de l'agriculture ou encore dans les stations-service. Elle est idéale pour les professionnels recherchant une solution fiable, confortable et respirante, quelle que soit la durée ou l’intensité de leur activité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | putek |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,20 € HT
/ paire
125,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40