Chaussures de sécurité mixtes Parade 07BETSIE7721 PT41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures de sécurité BETSIE S1P
Voir les informations techniquesRéférences
Parade :07BETSIE7721 PT41
Rubix :G996-6240388
Fabricant :07BETSIE7721 PT41
EAN :3371820288105

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE BETSIE P41 NOIR/MIEL - S1P SRC
Confortable, issue de de la gamme Brazilia spécialement conçue pour les femmes. Sa tige en textile doublée de mesh 3D, combinée à une semelle de propreté en EVA perforée et à un insert antiperforation non métallique, en fait une chaussure flexible et respirante. S1P et SRC, cette chaussure de sécurité est également dotée d’une semelle antiglisse et d’un embout acier. Bettie est dotée de la technologie PARADE AIR SYSTEM qui garantit une démarche souple grâce à une bulle d’air encapsulée dans la semelle extérieure. Le confort est également amélioré par le talon compensé de 3 cm qui, adapté à la morphologie féminine, offre une meilleure posture au quotidien.
Points forts
Semelle injectée en France
Talon compensé
Talon compensé
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,70 € HT
/ paire
81,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h