Chaussures de sécurité mixtes Heckel 6759339, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures RUN-R PLANET 300 HIGH

Voir les informations techniques

Références

Heckel :6759339
Rubix :0506-6235068
Fabricant :67593-39
EAN :3523990006700
CHAUSSURE RUN-R PLANET 300 P39 HAUTE - S3 SRC ESD

Résumé technique

EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE RUN-R PLANET 300 P39 HAUTE - S3 SRC ESD


Artisans, industrie, logistique, services, collectivités, milieux humides
Semelle : PU2D, adhérence, résistance aux huiles et hydrocarbures, profil auto-nettoyant, amorti
Languette : textile respirant avec soufflets contre l'intrusion de liquides
Tige : microfibre recyclée à 50% avec renfort en TPU sur l'avant pour une meilleure résistance à l'abrasion
Doublure : 52% polyester recyclé, 18% fibres de Bambou pour assurer respirabilité et séchage rapide
Embout : non métallique
Semelle antiperforation : textile 100% recyclé
Semelle de propreté : 90% mousse PU recyclé, anatomique avec absorbeurs de chocs avant et arrière
Poids : 500g en pointure 42
Norme : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC ESD

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalepolyester
125,75 HT
/ paire
150,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.