Chaussures agroalimentaire Jallatte J0271-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Chaussure JALBIO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :J0271-35
Rubix :3883-6065422
Fabricant :00J027135
EAN :3597810157187

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALBIO S2 HRO SRC P35 BLANC ASEPTANE SEM.TRIFTANE
Chaussures basses de sécurité type mocassin. La tige en Aseptane est idéale en milieu humide , elle associe à ses qualités d'imperméabilité et de respirabilité une grande facilité de nettoyage au savon et à l'eau. La semelle Triftane s'adapte parfaitement à des sols lisses et glissants grâce aux arêtes vives des plots qui cassent le film de fluide qui peut s'interposer entre le sol et la chaussure. Embout de sécurité 200 Joule en acier perforé. Norme EN 20345:2011 S2 HRO SRC
Points forts
Tige en Aseptane, microfibre imprégnée de résine aux nombreuses qualités d'imperméabilité et de respirabilité. Il est lavable à l'eau et au savon (30° C). Bonne tenue aux acides et bases dilués ainsi qu’à la plupart des solvants. Chaussage et déchaussage rapides. Minimum de coutures pour une hygiène améliorée.
Applications
Agro-alimentaire – Laboratoires – Féminines
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,78 € HT
/ paire
147,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
EU Pointure
35
