Chaussures agroalimentaire Aimont IAIA211-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Blanc | Tige : Basse

Mocassin JASMINE S2 FO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aimont :IAIA211-44
Rubix :3883-6203074
Fabricant :IAIA211-44
MOCASSIN AGRO JASMINE S2 P44 S2 SRC BASF VIGOREX

Résumé technique

EU Pointure44
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOCASSIN AGRO JASMINE S2 P44 S2 SRC BASF VIGOREX


Les modèles de la collection VIGOREX sont équipés d’un insert antifatigue issu du monde du running. Cette technologie permet au porteur d’économiser 1 heure d’énergie par jour grâce à la restitution d’énergie qu’elle procure (+ de 55%).

Ce modèle est particulièrement adaptée aux travailleurs des métiers de l’Industrie, de la logistique, des Transports et aux artisans ou second œuvre du bâtiment qui parcourent beaucoup de distance au quotidien.

Points forts

  • Idéale pour réduire la sensation de fatigue de ceux qui marchent beaucoup
  • Une restitution d’énergie exceptionnelle lors de la marche pour rester tonique
  • Procure une incomparable sensation de confort grâce à l’amorti de sa semelle
  • Réduit le risque de troubles musculosquelettiques des membres inférieurs

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
Matièremicrofibre
117,66 HT
/ paire
141,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.