Chaussures agroalimentaire Lemaitre Sécurité IMPFS20BL-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Mocassin de sécurité femme agroalimentaire Impala S2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :IMPFS20BL-41
Rubix :4448-6167747
EAN :3237154186411

Documents
Détails articles : CHAUSSURE IMPALA S2CI BAS P41 FEMME -SEMELLE PARABOLIGHT
Cette chaussure de sécurité est spécialement conçue pour les métiers exigeants, tels que les laboratoires et l'agroalimentaire. Fabriquée à partir de microfibre hydrofuge 100% composite, elle offre une protection optimale tout en étant légère et facile à enfiler. Son chaussant est adapté à la morphologie du pied féminin, assurant un confort optimal.
Caractéristiques:
La tige de cette chaussure est en microfibre lisse blanche hydrofuge, offrant une grande résistance et durabilité. La doublure en fibres absorbantes non-tissées assure une hygiène optimale en absorbant la sudation. L'embout composite HDFC (High Durability Fiber Composite) est non métallique, amagnétique et non conducteur de froid ou de chaud, assurant une protection maximale.
Spécifications:
- Tailles : 35 au 42
- Coloris : blanc et bleu
- Languette : microfibre lisse hydrofuge
- Semelle Parabolight antistatique en PU/PU
- Brevet Parabolic® à effet anti-fatigue dynamique
- Nombreuses encoches de flexion : semelle souple, convient aux travaux à genoux
- Coefficient d’adhérence SRA (à plat) : 0,33 ; (talon) : 0,36
- Coefficient d’adhérence SRB (à plat) : 0,23 ; (talon) : 0,21
Normes:
Cette chaussure Impala S2 est conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 qui établit les exigences fondamentales et additionnelles de la norme pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
La marque Lemaitre Sécurité est reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec des produits innovants et performants, Lemaitre Sécurité s'engage à fournir des solutions adaptées aux besoins des professionnels.
Caractéristiques:
La tige de cette chaussure est en microfibre lisse blanche hydrofuge, offrant une grande résistance et durabilité. La doublure en fibres absorbantes non-tissées assure une hygiène optimale en absorbant la sudation. L'embout composite HDFC (High Durability Fiber Composite) est non métallique, amagnétique et non conducteur de froid ou de chaud, assurant une protection maximale.
Spécifications:
- Tailles : 35 au 42
- Coloris : blanc et bleu
- Languette : microfibre lisse hydrofuge
- Semelle Parabolight antistatique en PU/PU
- Brevet Parabolic® à effet anti-fatigue dynamique
- Nombreuses encoches de flexion : semelle souple, convient aux travaux à genoux
- Coefficient d’adhérence SRA (à plat) : 0,33 ; (talon) : 0,36
- Coefficient d’adhérence SRB (à plat) : 0,23 ; (talon) : 0,21
Normes:
Cette chaussure Impala S2 est conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 qui établit les exigences fondamentales et additionnelles de la norme pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
La marque Lemaitre Sécurité est reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec des produits innovants et performants, Lemaitre Sécurité s'engage à fournir des solutions adaptées aux besoins des professionnels.
Points forts
- Résistance et durabilité accrues grâce à la microfibre hydrofuge
- Hygiène et confort optimales avec la doublure absorbante
- Protection maximale (200 joules) contre les chocs et l’écrasement avec l'embout HDFC
- Absence de lacets pour éviter la rétention de matières biologiques
- Absorption des chocs au talon : diminution de la fatigue et prévention des TMS
- Tige résistante à la déchirure et à l’abrasion
- Semelle adaptée aux sols carrelés et glissants
- Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin : chaussant tout confort
- Hygiène et confort optimales avec la doublure absorbante
- Protection maximale (200 joules) contre les chocs et l’écrasement avec l'embout HDFC
- Absence de lacets pour éviter la rétention de matières biologiques
- Absorption des chocs au talon : diminution de la fatigue et prévention des TMS
- Tige résistante à la déchirure et à l’abrasion
- Semelle adaptée aux sols carrelés et glissants
- Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin : chaussant tout confort
Applications
Cette chaussure est idéale pour les professionnels travaillant dans les laboratoires, l'agroalimentaire, la peinture ou tout autre secteur nécessitant une protection optimale. Son confort et sa résistance en font un choix parfait pour les environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,47 € HT
/ paire
66,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
