Chaussures de sécurité mixtes Parade LAVANA9890-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Gris | Tige : Haute

Chaussure haute de sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parade :LAVANA9890-45
Rubix :1808-6084182
EAN :3371820220808
CHAUSSURE 07 LAVANA S1P T45 INOX CRTE VEL+TOILE GRIS
Résumé technique
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE 07 LAVANA S1P T45 INOX CRTE VEL+TOILE GRIS


Dessus cuir croûte velours et toile, fermeture par lacets, doublure quartier mesh, première de propreté amovible en textile et mousse antibactérien.

Injection directe sur la tige, semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane), semelle intermediaire en polyuréthane.

 

Points forts

EN ISO 20345: 2011 S1P Embout acier inoxydable 200 joules Insert antiperforation acier inoxydable 1100N Norme SRC.

Resistance aux hydrocarbures, VPS Système (Voute Plantaire Suspendue), DRS Système (absorbtion des chocs au talon).

Applications

Industrie, logistique et services.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurgris
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,93 HT
/ paire
104,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

EU Pointure

45
Sélectionner les références (12)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.