Chaussures de sécurité mixtes GISS 847910, EU Pointure : 45 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :847910
Rubix :C600-6089651
EAN :3660338089114

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LAUTARO 2 EVOL HTE P45 S3 HRO SRC CUIR MARRON
La chaussure de sécurité LAUTARO 2 de la marque GISS est conçue pour offrir une protection optimale dans les environnements industriels. Adaptée aux milieux huileux, chauds ou irréguliers, cette chaussure garantit protection renforcée, tout en assurant un confort longue durée.
Caractéristiques :
La LAUTARO 2 est dotée d'une tige en cuir pull-up hydrofuge qui assure une résistance optimale à l'eau et aux agents extérieurs. Son sur-embout de protection en cuir anti-abrasion renforce la durabilité de l’avant du pied, tandis que le renfort talon en TPU avec ergots facilite le déchaussage. Sa doublure en mesh respirant permet une évacuation rapide de l’humidité. L’intérieur est pensé pour le confort : haut de tige et languette matelassés, soufflets anti-intrusion, semelle de propreté avec insert EVA amortissant les chocs talonniers. La semelle à profil autonettoyant est idéale pour les environnements souillés et offre une excellente adhérence, même sur des sols glissants ou instables.
Spécifications :
• Tige montante en cuir pull-up hydrofuge (1,9 à 2,1 mm)
• Sur-embout cuir anti-abrasion
• Renfort talon TPU avec ergots de déchaussage
• Doublure intérieure en mesh respirant
• Semelle d’usure en caoutchouc haute performance
• Couche de confort en PU (densité 0,45)
• Semelle de propreté anatomique, amovible, avec insert EVA
• Propriétés antistatiques et amagnétiques
• Inserts réfléchissants latéraux
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3S SR HRO FO :
o S3S : protection complète contre les risques mécaniques, semelle anti-perforation non métallique, embout de protection (200 J), résistance à la pénétration d’eau, absorption des chocs au talon
o SR : excellente adhérence sur sols céramiques (avec laurylsulfate) et acier (avec glycérine)
o HRO : semelle résistante à la chaleur par contact (jusqu'à 300 °C)
o FO : semelle résistante aux hydrocarbures
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI
• Norme EN 12568 pour embout et intercalaire non métalliques
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
La LAUTARO 2 est dotée d'une tige en cuir pull-up hydrofuge qui assure une résistance optimale à l'eau et aux agents extérieurs. Son sur-embout de protection en cuir anti-abrasion renforce la durabilité de l’avant du pied, tandis que le renfort talon en TPU avec ergots facilite le déchaussage. Sa doublure en mesh respirant permet une évacuation rapide de l’humidité. L’intérieur est pensé pour le confort : haut de tige et languette matelassés, soufflets anti-intrusion, semelle de propreté avec insert EVA amortissant les chocs talonniers. La semelle à profil autonettoyant est idéale pour les environnements souillés et offre une excellente adhérence, même sur des sols glissants ou instables.
Spécifications :
• Tige montante en cuir pull-up hydrofuge (1,9 à 2,1 mm)
• Sur-embout cuir anti-abrasion
• Renfort talon TPU avec ergots de déchaussage
• Doublure intérieure en mesh respirant
• Semelle d’usure en caoutchouc haute performance
• Couche de confort en PU (densité 0,45)
• Semelle de propreté anatomique, amovible, avec insert EVA
• Propriétés antistatiques et amagnétiques
• Inserts réfléchissants latéraux
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3S SR HRO FO :
o S3S : protection complète contre les risques mécaniques, semelle anti-perforation non métallique, embout de protection (200 J), résistance à la pénétration d’eau, absorption des chocs au talon
o SR : excellente adhérence sur sols céramiques (avec laurylsulfate) et acier (avec glycérine)
o HRO : semelle résistante à la chaleur par contact (jusqu'à 300 °C)
o FO : semelle résistante aux hydrocarbures
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI
• Norme EN 12568 pour embout et intercalaire non métalliques
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Protection maximale contre les chocs et les perforations
• Haute résistance à l’abrasion et aux environnements extrêmes
• Semelle autonettoyante avec excellente adhérence
• Résistance à la chaleur jusqu’à 300 °C
• Tige hydrofuge pour garder les pieds au sec
• Languette et col matelassés pour un confort prolongé
• Absorption efficace des chocs au talon
• Insert réfléchissant pour une meilleure visibilité
• Embout et intercalaire non métalliques
• Haute résistance à l’abrasion et aux environnements extrêmes
• Semelle autonettoyante avec excellente adhérence
• Résistance à la chaleur jusqu’à 300 °C
• Tige hydrofuge pour garder les pieds au sec
• Languette et col matelassés pour un confort prolongé
• Absorption efficace des chocs au talon
• Insert réfléchissant pour une meilleure visibilité
• Embout et intercalaire non métalliques
Applications
Cette chaussure est idéale pour les professionnels des industries de transformation, de la maintenance, ou du BTP intervenant sur des sols glissants, meubles ou exposés à la chaleur. Elle convient particulièrement aux environnements avec présence de copeaux, d’huiles d’usinage ou d’hydrocarbures. Que ce soit en atelier, sur chantier ou dans des zones à risques, la LAUTARO 2 Evol apporte une protection fiable et durable.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,99 € HT
/ paire
111,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45