Chaussures de sécurité mixtes Parade 07BETSIE7721 PT38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures de sécurité BETSIE S1P

Voir les informations techniques

Références

Parade :07BETSIE7721 PT38
Rubix :G996-6240391
Fabricant :07BETSIE7721 PT38
EAN :3371820288075
CHAUSSURE HAUTE BETSIE P38 NOIR/MIEL - S1P SRC

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE BETSIE P38 NOIR/MIEL - S1P SRC


Confortable, issue de de la gamme Brazilia spécialement conçue pour les femmes. Sa tige en textile doublée de mesh 3D, combinée à une semelle de propreté en EVA perforée et à un insert antiperforation non métallique, en fait une chaussure flexible et respirante. S1P et SRC, cette chaussure de sécurité est également dotée d’une semelle antiglisse et d’un embout acier. Bettie est dotée de la technologie PARADE AIR SYSTEM qui garantit une démarche souple grâce à une bulle d’air encapsulée dans la semelle extérieure. Le confort est également amélioré par le talon compensé de 3 cm qui, adapté à la morphologie féminine, offre une meilleure posture au quotidien.

Points forts

Semelle injectée en France
Talon compensé

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
67,70 HT
/ paire
81,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.