Chaussures de sécurité mixtes Gaston Mille PBST3-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure électricien basse STORM semelle isolante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :PBST3-43
Rubix :1803-6204663
Fabricant :PBST3-43

Documents
Détails articles : CHAUSSURE STORM NOIR P43 SBPL HI CI WPA E FO LG SR
Chaussures de sécurité à semelles isolantes. Cuir pleine fleur + protection renforcée du surbout. Doublure : Sanitized® : traitement antibactérien, haute résistance à l’abrasion. Embout : Composite (fibre de verre). Semelle antiperforation textile. Semelle : PU/Nitrile résistant jusqu’à 300°C. Normes : EN ISO 20345:2022 / ASTM F2413-18, M I/C/EH/PR Isolation électrique jusqu’à 18kV / 60 Hz durant 1mn Protection des opérateurs travaillant au sol contre le risque d’électrisation (tension de pas).
Points forts
Isolation électrique jusqu'à 18 kV selon la norme ASTM F2413-20.
Applications
La chaussure de sécurité Storm est recommandée pour les secteurs tels que la sidérurgie, les mines, les plateformes pétrolières et autres industries lourdes. Elle convient également aux milieux extérieurs à risques comme les chantiers comportant copeaux métalliques, ballast ou verre. Sa conception spécifique la rend idéale pour le personnel exposé à des risques d’électrisation, notamment en cas de tension de pas, assurant ainsi une protection fiable et durable sur le terrain.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,30 € HT
/ paire
156,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
43
