Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEFCMCAPBG2E8, EU Pointure : 41,5 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures CREMORNE S3L HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques

Références

New Balance :S4MEFCMCAPBG2E8
Rubix :J920-6246765
Fabricant :S4MEFCMCAPBG2E8
EAN :4895258202742
BASKET CREMORNE MID MEFCM P41,5 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD

Résumé technique

EU Pointure41,5
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET CREMORNE MID MEFCM P41,5 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD


Tige basse synthétique S3 résistante à l’abrasion. Renforts eTPU tout autour du pied et au talon. Renfort embout TOE PROTECT en eTPU. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO. Semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l’acier. Semelle anti-perforation textile. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. EN ISO 20345 : 2022 S3L HRO FO SC SR ESD.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41,5
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principaletextile
171,62 € HT
/ paire
205,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.