Chaussures de sécurité mixtes Parade 07SPUNCH9834 PT46, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure de sécurité SPUNCH S1PS
Voir les informations techniquesRéférences
Parade :07SPUNCH9834 PT46
Rubix :G996-6240310
Fabricant :07SPUNCH9834 PT46
EAN :3371820442330

Détails articles : BASKET BASSE SPUNCH NOIR P46 S1PS SR SC FO CI HI ESD
Technologie exclusive PULSE ONE injectée France : résilience et amorti. Meilleure endurance : réduit la fatigue sur les muscles propulseurs de la jambe.
Confort et sécurité : haute résistance à la glisse (1,8 fois les exigences de la norme)
Confort et sécurité : haute résistance à la glisse (1,8 fois les exigences de la norme)
Points forts
BE-FLEX 2.0 : pour un meilleur déroulé à la marche et plus de souplesse à l’avant-pied
VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : pour un confort longue durée en position debout prolongée grâce au soutien ergonomique de l’arche naturelle du pied
VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : pour un confort longue durée en position debout prolongée grâce au soutien ergonomique de l’arche naturelle du pied
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,71 € HT
/ paire
126,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
46