Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité A200S3SBM35, EU Pointure : 35 | Couleur : Bleu | Tige : Basse
Chaussures de sécurité AIR 200 BAS NAVY S3S ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SBM35
Rubix :4448-6242570
Fabricant :A200S3SBM35
EAN :3237154596357

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200 B NVY S3S 35 AIR 200 BAS NAVY S3S ESD SR 35
Protection ESD contre les décharges électrostatiques :• Résistance électrique comprise entre 105 Ω et 108 Ω• Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer, Dissipation des charges électro-statiques (secteurs de l’électronique et de l’automobile,…)
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | eva |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 109,51 €
89,90 € HT
/ paire
107,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
35
