Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JQJQ102-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure de sécurité JALTITANIUM ESD S3S CI LG FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JQJQ102-39
Rubix :3883-6240705
Fabricant :JQJQ102-39
EAN :8033546136492

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE JALTITANIUM P39 S3S ESD CI LG FO SR
Ce modèle ESD S3S CI LG FO SR bas de type urban sport est polyvalent, et intègre les derniers standards de la sécurité. Sa tige en Putek® Plus résiste à l'abrasion, permet une haute respiration et hydrofuge. Sa semelle intérieur Air&Shock thermorégulatrice et ergonomique permet une bonne circulation de l'air. La semelle J-Quartz est équipée du JAL'GRIP, un double talon décroché normalisé pour une bonne accroche aux barreaux des échelles.
Points forts
Répond aux dernières exigences normatives :• Embout type B• Anti-perforation pointe S• Double décroché LG+ Pas de déclenchement des portiques de sécurité et détecteurs de métaux+ Protection absolue face aux risques liés aux décharges électrostatiques (ESD)+ Certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la semelle intérieure fournie par une semelle orthopédique SECOSOL®
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 74,27 €
62,90 € HT
/ paire
75,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
