Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEELCAPGWD11, EU Pointure : 45 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussures ELITE LITE S1 PL HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques

Références

New Balance :S4MEELCAPGWD11
Rubix :J920-6246799
Fabricant :S4MEELCAPGWD11
EAN :4895258200373
BASKET ELITE LITE MEELCAP P45 MEELCAP GW-S1PLHRO FO SC SR ESD

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET ELITE LITE MEELCAP P45 MEELCAP GW-S1PLHRO FO SC SR ESD


Modèle Homme. Tige en cuir flexible résistante à l’abrasion. Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Protection du talon PU avec tirant à l’arrière. Laçage textile. Œillets perforés. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO. Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée. Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l’eau, ultra-performante. EN ISO 20345 : 2022 S1 PL HRO FO SC SR ESD Metal Free.

Points forts

Protection de l’embout renforcée en TPU TOE PROTECT. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurgris
Matière principalecuir
157,22 € HT
/ paire
188,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.