Chaussures de sécurité mixtes U-Power SN20014-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir

Chaussure basse de sécurité KING S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

U-Power :SN20014-36
Rubix :A658-6101043
EAN :8033546129678
CHAUSSURE BASSE KING P36 S3 SRC CUIR NUBUCK NOIR ALU

Résumé technique

EU Pointure36
Couleurnoir

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE KING P36 S3 SRC CUIR NUBUCK NOIR ALU


Cuir fleur NUBUCK hydrofuge trè,s souple, coloris Noir, é,p. 2-2,2 mm. Doublure : WING TEX à, tunnel d&rsquo,air respirant.Semelle de propreté, ACTION DRY amovible, anatomique, anti-transpirant. Pré,formé,e suivant la morphologie du pied avec support EVA.Lacets : Polyamide, ré,sistance à, l&rsquo,abrasion
(> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

Forme : Natural confort 11
Embout AIR-TOE ALUMINIUM, norme EN ISO 20345:
2011 &ndash, 200 Joules
Ré,sistance au choc en mm :
16 (Norme &ge, 14)
Ré,sistance à, la compression en mm :
18 (Norme &ge, 14)

Points forts

Chaussure lé,gè,re et confortable au design sportwear.Languette STRESS OUT SYSTEM qui apporte un confort à, la marche sans stresser le coup-de-pied.Semelle PU/PU anti-abrasion, lé,gè,re et flexible.Embout AIR-TOE ALUMINIUM perforé, avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation &ldquo,no metal&rdquo, SAVE&,FLEX PZERO+FORCED VENTILATION SYSTEM
La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d&rsquo,expulser la chaleur et l&rsquo,humidité, et maintient le pied frais et sec.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure36
Couleurnoir
128,85 HT
/ paire
154,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.