Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DOURS30BR-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures Douro S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :DOURS30BR-38
Rubix :4448-6123416
EAN :3237154052389
CHAUSSURE DOURO S3 SRC BAS P38
brand logo

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE DOURO S3 SRC BAS P38


Cette chaussure de sécurité mixte est une chaussure basse, dotée d'un sur-embout anti-abrasion, d'un embout et d'une semelle anti-perforation non métalliques, ainsi que d'une semelle en PU/PU large et confortable.

Caractéristiques:
Cette Douro S3 SRC est fabriquée avec une croûte de cuir huilée hydrofuge offrant une résistance mécanique exceptionnelle. Sa doublure en textile tridimensionnel assure une ventilation optimale, tandis que son embout en polycarbonate injecté garantit une protection légère et ergonomique.

Spécifications:
- Tailles : 35 au 50
- Coloris : noir
- Embout en polycarbonate (200 joules)
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité
- Semelle en polyuréthane double densité
- Languette : textile / languette avec soufflet
- Col : textile
- Doublure : textile 3D micro-aéré
- Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon

Normes:
Cette Douro S3 SRC répond aux exigences de la norme EN 20345 : 2011, garantissant une résistance à l'eau et une isolation thermique efficace.

Informations sur la marque:
La marque Lemaitre Sécurité est reconnue pour sa qualité et son expertise dans le domaine des chaussures de sécurité. Avec un large éventail de produits répondant aux normes les plus strictes, Lemaitre Sécurité assure la protection et le confort des travailleurs dans divers secteurs industriels.

Points forts

- Résistance mécanique accrue
- Résistance contre l'abrasion, la déchirure et la perforation
- Ventilation optimale
- Protection légère et ergonomique
- Semelle antistatique

Applications

Cette douro S3 WRU SRC est idéale pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l'usine, de la gestion des stocks en entrepôts ou du management, travaillant dans des environnements industriels variés.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
66,42 HT
/ paire
79,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.