Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R166231320
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R166231320
Rubix :0234-1422728



Détails articles : GUIDE A BILLES STANDARD LONG, CAGES A BILLES+RACLEURS RENFORCE
B. BLOC COULISSANT SS KWD-035-SKS-C1-H-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c1 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 84,9 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,58 € HT
/ unité
253,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
