Références
INA :KWVE20-B-E-V1-G3
Rubix :0270-1423963
Fabricant :0658220990240
EAN :4054362969419


Résumé technique
| Précontrainte | leichte vorspannung |
|---|---|
| Largeur | 59 mm |
| Longueur | 71,4 mm |
Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE20-B-E-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Garnitures de rangée de billes
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | leichte vorspannung |
|---|---|
| Largeur | 59 mm |
| Longueur | 71,4 mm |
| Hauteur sur rail | 28 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,10 € HT
/ unité
247,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours