Références
INA :KWEM15-G2-V0
Rubix :0270-1263784
Fabricant :0161968990420

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWEM15-V0-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 32 mm |
|---|---|
| Longueur | 44 mm |
| Hauteur sur rail | 16 mm |
| Précision | g2 |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,85 € HT
/ unité
194,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
