Références
INA :RWU55-E-V3-G2
Rubix :0270-1272402
Fabricant :0182933601430
EAN :4054371234751




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU55-E-V3-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 140 mm |
|---|---|
| Longueur | 172,7 mm |
| Dimensions | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
701,76 € HT
/ unité
842,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
