Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE35-B-N-V1-G3

Chariot

Voir les informations techniques

Références

INA :KWVE35-B-N-V1-G3
Rubix :0270-1414223
Fabricant :0200524480240
EAN :4054366340634
CHARIOT GUIDAGE KWVE35-B-N-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3

Résumé technique

Précontraintev1
Largeur100 mm
Longueur112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE35-B-N-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3


Garnitures de rangée de billes

Applications

Lubrification à l'huile et à la graisse

Informations techniques


Attributs
Précontraintev1
Largeur100 mm
Longueur112 mm
Hauteur sur rail44 mm
Précisiong3
Matièreacier
Dimensions35 mm
257,38 € HT
/ unité
308,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours