Plate-forme roulante de transport Fimm 804722120, Nombre de galets: 4 | Charge de travail sécurisée: 250 kg | Hauteur: 945 cm
Chariot Flatpack dossier fixe 1000 x 600 mm plateau mélaminé roues TPE 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :804722120
Rubix :2413-7348988
EAN :3666025004545



Documents
Détails articles : CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER FIXE 1000X600 MM PLATEAU MELAMINE
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier renforcé fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Barre de maintien ajustable en hauteur pour éviter la chute d'objets au pas de 150 mm. Embouts de protection à l’avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs. Roues TPE montées sur roulement à billes (effort au démarrage réduit de plus de 50%, absorption des vibrations, silencieuses, non tachantes), 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 250 kg |
| Hauteur | 945 cm |
| Longueur | 1255 cm |
| Largeur | 640 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,50 € HT
/ unité
317,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
