Plate-forme roulante de transport Fimm 806724671, Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire PP alvéolaire 1 dossier, plateau bois médium 1200 x 800 mm, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724671
Rubix :2413-7348957
EAN :3666025006563
Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE PP ALVEOLAIRE 1 DOSSIER, PLATEAU BOIS MEDIUM
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage en polypropylène alvéolaire résistant aux chocs et aux produits chimiques, léger et facile d’entretien. Hauteur utile de 530 mm. Poignée à hauteur ergonomique en tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 130 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Matière | polypropylène alvéolaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,48 € HT
/ unité
446,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


