Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE25-B-L-V2-G3
Chariot long
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KWVE25-B-L-V2-G3
Rubix :0270-1256436
Fabricant :0113694420340
EAN :4054362985297





Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE25-B-L-V2-G3 PRECHARGE V2 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Chariots de guidage KWVE..B-L, chariots de guidage longs, quatre rangées, à billes jointives
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v2 (0,1·c) |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 109,1 mm |
| Hauteur sur rail | 36 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,65 € HT
/ unité
295,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h