Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE15-B-V0-G3

Chariot standard

Voir les informations techniques

Références

INA :KWVE15-B-V0-G3
Rubix :0270-1302769
Fabricant :0158595920140
CHARIOT GUIDAGE KWVE15-B-V0-G3 PRECHARGE V0 - TOLERANCE G3

Résumé technique

Précontraintev0 – geringe vorspannung (leichtes spiel bis spielfrei)
Largeur47 mm
Longueur61,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE15-B-V0-G3 PRECHARGE V0 - TOLERANCE G3


Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWVE..B, chariot de guidage standard, à quatre rangées, à billes pleines

Informations techniques


Attributs
Précontraintev0 – geringe vorspannung (leichtes spiel bis spielfrei)
Largeur47 mm
Longueur61,2 mm
Hauteur sur rail24 mm
Précisiong3
Dimensions15 mm
137,77 HT
/ unité
165,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h