Références
INA :RWU45-E-HL-V3-G2
Rubix :0270-1305047
Fabricant :0178808821430
EAN :4054364004576




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU45-E-HL-V3-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 86 mm |
|---|---|
| Longueur | 178,3 mm |
| Hauteur sur rail | 38 mm |
| Dimensions | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,40 € HT
/ unité
762,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
