Références
NSK :NAH-35-BNZ
Rubix :2811-1305619

Détails articles : PATIN NAH35BNZ
Les séries de guides linéaires standard de NSK, les séries NH et NS, atteignent une augmentation significative de la durabilité, satisfont les exigences de chaque industrie grâce à leur performance polyvalente et se conforment aux dimensions standard internationales.
Chariot de guidage NSK
Points forts
-Longue durée de vie
Grande vitesse
Grande diversité
Grande vitesse
Grande diversité
Applications
Machines-outils ; équipements de fabrication de semi-conducteurs ; appareils industriels généraux ; équipements médicaux
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | 55 µm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Hauteur sur rail | 55 mm |
| Dimensions | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,76 € HT
/ unité
345,31 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence