Références
INA :KWSE30-L-V2-G3
Rubix :0270-1256410
Fabricant :0028659390340
EAN :4054362952619

Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWSE30-L-V2-G3 PRECHARGE V2 - TOLERANCE G3
Garnitures de rangée de billes
Applications
Lubrification à l'huile et à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 90 mm |
|---|---|
| Longueur | 119,3 mm |
| Hauteur sur rail | 42 mm |
| Précision | g3 |
| Matière | acier |
| Dimensions | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,35 € HT
/ unité
724,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
