Références
INA :KWVE20-B-SL-V1-G3
Rubix :0270-1305030
Fabricant :0199148060240
EAN :4054366336095




Détails articles : CHARIOT GUID. KWVE20-B-SL-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Chariot à recirculation de billes
Chariot de guidage KWVE..B-SL, chariot de guidage étroit et long, quatre rangées
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 |
|---|---|
| Largeur | 44 mm |
| Longueur | 88,9 mm |
| Hauteur sur rail | 30 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,09 € HT
/ unité
277,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
