Références
INA :KWSE25-L-V2-G3
Rubix :0270-1220661
Fabricant :0028658900340
EAN :4054362946687


Résumé technique
| Précontrainte | mittlere vorspannung (v2) |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 104,3 mm |
Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWSE25-L-V2-G3 PRECHARGE V2 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWSE..L, chariot de guidage long pour système à recirculation à six rangées de billes
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | mittlere vorspannung (v2) |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Longueur | 104,3 mm |
| Hauteur sur rail | 36 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,98 € HT
/ unité
620,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours