Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE15-B-V0-G4
Chariot standard
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :KWE15-V0-G4
INA :KWVE15-B-V0-G4
Rubix :0270-1426066
Fabricant :0158595920150
EAN :4054362965664


Résumé technique
| Précontrainte | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Largeur | 47 mm |
| Longueur | 61,2 mm |
Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWVE15-B-V0-G4 PRECHARGE V0 - TOLERANCE G4
Tampons de rangée de billes
Chariot de guidage KWVE..B, chariot de guidage standard, à quatre rangées, à billes pleines
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Largeur | 47 mm |
| Longueur | 61,2 mm |
| Hauteur sur rail | 24 mm |
| Précision | g4 |
| Dimensions | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,69 € HT
/ unité
166,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours