Plate-forme roulante de transport Fimm 806722111, Charge de travail sécurisée: 250 kg | Hauteur: 94.5 cm
Chariot monté dossier repliable 1000 x 600 mm plateau mélaminé roues CC 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806722111
Rubix :2413-7348985
EAN :3666025005139
Documents
Détails articles : CHARIOT MONTE DOSSIER REPLIABLE 1000X600MM PLATEAU MELAMINE
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main. Une fois repliée, sa forme permet de relever le dossier sans avoir à trop se baisser. Barre de maintien pour éviter que les charges ne basculent et permettant d'actionner le pliage du dossier. Embouts de protection à l’avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs. Roues caoutchouc, pour sols lisses, 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757. Conception démontable facilitant la réparation. Composants disponibles sur stock.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 250 kg |
|---|---|
| Hauteur | 94,5 cm |
| Longueur | 125,5 cm |
| Largeur | 64 cm |
| Matière | bois mélaminé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,42 € HT
/ unité
368,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

