Chariot de transport Facom 2703, Longueur: 1092 mm | Modèle: 2703
Chariot charges lourdes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :2703
Rubix :0139-5179596
EAN :3148518611183

Documents
Détails articles : CHARIOT CHARGES LOURDES 2703
Chariot charges lourdes
- Idéal pour le transport ou le stockage sécurisé des outils et consommables.
- "Maxi résistance" et maniabilité :
- Charge admissible = 500 kg.
- Structure tubulaire en acier mécano soudé extrêmement résistante.
- Plateau supérieur et tablette inférieure en acier 20/10ème.
- Maniabilité :
- 4 grandes roues : 2 roulettes pivotantes (avec frein), 2 roulettes fixes (diam. 160 mm) ; bandage caoutchouc, assurant ainsi une maniabilité aisée du chariot (même fortement chargé).
- Poignée de manutention robuste et confortable.
- Multifonctions : plan de dépose (recevant palette 600 x 800 mm), plan de travail (roues bloquées) et transport.
- "Maxi sécurité" :
- Plateau supérieur avec rebords sur 3 côtés (dont 2 escamotables), d'une hauteur de 25 mm, évitant la chute d'objets / outils pendant le transport.
- Bas de caisse rayonné pour éviter les risques de rupture de tendon d'Achille.
- Côtés grillagés en acier (épaisseur : 1,5 mm).
- Portes verrouillables par cadenas (non livré).
- Charge admissible : 500 kg.
- Structure tubulaire en acier extrêmement résistante.
- Coloris gris ELIAN.
- Dimensions (L. x P. x H.) : 1092 x 617 x 903 mm .
Poids : 54 kg.
- Accessoires : Tablette supplémentaire en tôle galvanisée (épaisseur 2 mm), avec rebords anti-chute, dim. (L. x P. x H.) : 960 x 546 x 20mm.
Poids : 9 kg.
- Idéal pour le transport ou le stockage sécurisé des outils et consommables.
- "Maxi résistance" et maniabilité :
- Charge admissible = 500 kg.
- Structure tubulaire en acier mécano soudé extrêmement résistante.
- Plateau supérieur et tablette inférieure en acier 20/10ème.
- Maniabilité :
- 4 grandes roues : 2 roulettes pivotantes (avec frein), 2 roulettes fixes (diam. 160 mm) ; bandage caoutchouc, assurant ainsi une maniabilité aisée du chariot (même fortement chargé).
- Poignée de manutention robuste et confortable.
- Multifonctions : plan de dépose (recevant palette 600 x 800 mm), plan de travail (roues bloquées) et transport.
- "Maxi sécurité" :
- Plateau supérieur avec rebords sur 3 côtés (dont 2 escamotables), d'une hauteur de 25 mm, évitant la chute d'objets / outils pendant le transport.
- Bas de caisse rayonné pour éviter les risques de rupture de tendon d'Achille.
- Côtés grillagés en acier (épaisseur : 1,5 mm).
- Portes verrouillables par cadenas (non livré).
- Charge admissible : 500 kg.
- Structure tubulaire en acier extrêmement résistante.
- Coloris gris ELIAN.
- Dimensions (L. x P. x H.) : 1092 x 617 x 903 mm .
Poids : 54 kg.
- Accessoires : Tablette supplémentaire en tôle galvanisée (épaisseur 2 mm), avec rebords anti-chute, dim. (L. x P. x H.) : 960 x 546 x 20mm.
Poids : 9 kg.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 2703 |
|---|---|
| Longueur | 1092 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 111,19 € HT
/ unité
1 333,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
