Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A019R3
Chargeur 12V
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :1600A019R3
Rubix :0136-5361238
EAN :3165140968133
Détails articles : CHARGEUR GAL12V-40 BOITE CARTON
Points forts
Recharge rapide de toutes les batteries 12 V : une batterie 12 V / 3,0 Ah est par ex. rechargée de 0 à 80 % en 36 minutes.
Design moderne et compact
Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System).
Design moderne et compact
Compatible avec toutes les batteries 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System).
Informations techniques
Attributs
| Type | chargeur 12v |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,61 € HT
/ unité
63,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

