Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Milwaukee M18 DFC
Chargeur rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :M18 DFC
Rubix :8989-5451176
Fabricant :4932472073
EAN :4058546324698
Documents
Détails articles : DOUBLE CHARGEUR RAPIDE 18 VOLTS M18 DFC
Le chargeur rapide double M18™ de Milwaukee permet de recharger simultanément deux batteries Li-ion M18™ REDLITHIUM™. Il combine un temps de charge rapide et une intelligence électronique protégeant les batteries dans le temps.
Caractéristiques :
Compatible avec l'ensemble des batteries M18™ REDLITHIUM™, ce chargeur recharge deux batteries en même temps, sans répartir le courant entre les deux emplacements. Chaque baie délivre un courant de charge de 6 A, ce qui permet de conserver des temps de recharge réduits même lors d'une charge simultanée.
L'intelligence électronique REDLINK™ établit une communication permanente entre le chargeur et la batterie afin d'adapter la charge. Ce fonctionnement préserve les performances des batteries et prolonge leur durée de vie. La fixation murale facilite l'installation sur un poste de travail et réduit l’encombrement.
Spécifications :
Alimentation et système
• Système : M18™
• Type d'alimentation : Filaire
• Type de chargement : Simultané
• Ports de charge : 2 × M18™
• Taux de charge : 6 A vers les deux baies simultanément
Compatibilité
• Technologie de batterie compatible : Li-ion
• Batteries compatibles : M18™ REDLITHIUM™ Li-ion 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 8,0 / 12,0 Ah
Temps de charge
• Batterie M18™ 2,0 Ah : 26 min
• Batterie M18™ 3,0 Ah : 36 min
• Batterie M18™ 4,0 Ah : 52 min
• Batterie M18™ 5,0 Ah : 59 min
• Batterie M18™ 5,5 Ah : 60 min
• Batterie M18™ 8,0 Ah : 87 min
• Batterie M18™ 12,0 Ah : 130 min
• Batterie M18™ FORGE™ 6,0 Ah : 60 min
• Batterie M18™ FORGE™ 8,0 Ah : 87 min
• Batterie M18™ FORGE™ 12,0 Ah : 130 min
Caractéristiques physiques
• Poids : 1,76 kg
• Fixation murale : Oui
• Poignée de transport : Non
Normes :
• Marquage CE : indique que le chargeur est conforme aux exigences réglementaires européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
Caractéristiques :
Compatible avec l'ensemble des batteries M18™ REDLITHIUM™, ce chargeur recharge deux batteries en même temps, sans répartir le courant entre les deux emplacements. Chaque baie délivre un courant de charge de 6 A, ce qui permet de conserver des temps de recharge réduits même lors d'une charge simultanée.
L'intelligence électronique REDLINK™ établit une communication permanente entre le chargeur et la batterie afin d'adapter la charge. Ce fonctionnement préserve les performances des batteries et prolonge leur durée de vie. La fixation murale facilite l'installation sur un poste de travail et réduit l’encombrement.
Spécifications :
Alimentation et système
• Système : M18™
• Type d'alimentation : Filaire
• Type de chargement : Simultané
• Ports de charge : 2 × M18™
• Taux de charge : 6 A vers les deux baies simultanément
Compatibilité
• Technologie de batterie compatible : Li-ion
• Batteries compatibles : M18™ REDLITHIUM™ Li-ion 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 8,0 / 12,0 Ah
Temps de charge
• Batterie M18™ 2,0 Ah : 26 min
• Batterie M18™ 3,0 Ah : 36 min
• Batterie M18™ 4,0 Ah : 52 min
• Batterie M18™ 5,0 Ah : 59 min
• Batterie M18™ 5,5 Ah : 60 min
• Batterie M18™ 8,0 Ah : 87 min
• Batterie M18™ 12,0 Ah : 130 min
• Batterie M18™ FORGE™ 6,0 Ah : 60 min
• Batterie M18™ FORGE™ 8,0 Ah : 87 min
• Batterie M18™ FORGE™ 12,0 Ah : 130 min
Caractéristiques physiques
• Poids : 1,76 kg
• Fixation murale : Oui
• Poignée de transport : Non
Normes :
• Marquage CE : indique que le chargeur est conforme aux exigences réglementaires européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
Points forts
• Recharge simultanément deux batteries sans réduire le courant de charge sur chaque baie
• Limite les temps d'immobilisation grâce à des temps de recharge réduits
• Contribue à préserver les performances et la durée de vie des batteries grâce à la gestion électronique de la charge
• Simplifie l'organisation du poste de travail avec une fixation murale intégrée
• Limite les temps d'immobilisation grâce à des temps de recharge réduits
• Contribue à préserver les performances et la durée de vie des batteries grâce à la gestion électronique de la charge
• Simplifie l'organisation du poste de travail avec une fixation murale intégrée
Applications
Le chargeur double M18™ s'intègre dans les ateliers de maintenance où plusieurs outils sans fil fonctionnent en rotation continue. La charge simultanée permet de maintenir un parc de batteries disponible en permanence, notamment lorsque plusieurs opérateurs partagent les mêmes équipements. L'alimentation filaire convient aux environnements disposant d'un accès secteur stable, qu'il s'agisse d'ateliers industriels, de dépôts logistiques ou de locaux techniques.
Informations techniques
Attributs
| Type | chargeur rapide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,40 € HT
/ unité
358,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours