Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Milwaukee 4932451079
M12-18FC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4932451079
Rubix :8989-5438036
Fabricant :4932451079
EAN :4002395810581
Documents
Détails articles : CHARGEUR RAPIDE M12-18FC 12V-14,4V, 18V
Le chargeur rapide Milwaukee M12-18 FC permet de recharger vos batteries lithium-ion M12, M14 et M18. Pensé pour les pros qui n'ont pas de temps à perdre, il offre une charge rapide, sûre et compatible avec toute la gamme Milwaukee.
Caractéristiques :
Le chargeur M12-18 FC de Milwaukee est compatible avec les batteries lithium-ion M12™, M14™ et M18™. Il gère chaque cellule de façon individuelle pour prolonger la durée de vie des batteries. Un système de ventilation active limite la chaleur pendant la charge. Le chargement se fait de manière séquentielle, la première batterie insérée est la première à être chargée. Le format compact et la possibilité de fixation murale facilitent son intégration dans les ateliers.
Spécifications :
- Référence produit : 4932451079.
- Type de batteries : lithium-ion (Li-Ion).
- Compatibilité batteries : M12™, M14™, M18™.
- Type d’alimentation : filaire.
- Type de chargement : séquentiel.
- Ports de charge : 1 x M12™, 1 x M18™.
- Taux de charge : 6.0 A / 4.5 A.
- Fixation murale : oui
- Temps de charge (exemples) :
• M12 - 2.0 Ah : 26 min ;
• M12 - 4.0 Ah : 52 min ;
• M18 - 2.0 Ah : 26 min ;
• M18 - 4.0 Ah : 52 min ;
• M18 - 5.0 Ah : 59 min ;
• M18 - 12.0 Ah : 130 min.
Normes :
Le chargeur rapide Milwaukee M12-18 FC répond aux exigences de la certification CE.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une marque américaine de référence dans l’outillage électroportatif professionnel depuis 1924. Reconnue pour sa capacité d’innovation et la robustesse de ses produits, Milwaukee concentre ses efforts sur le développement de solutions haute performance adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance. La marque propose aujourd’hui plus de 500 outils sans fil, avec une expertise particulière dans les systèmes de batteries lithium-ion.
Caractéristiques :
Le chargeur M12-18 FC de Milwaukee est compatible avec les batteries lithium-ion M12™, M14™ et M18™. Il gère chaque cellule de façon individuelle pour prolonger la durée de vie des batteries. Un système de ventilation active limite la chaleur pendant la charge. Le chargement se fait de manière séquentielle, la première batterie insérée est la première à être chargée. Le format compact et la possibilité de fixation murale facilitent son intégration dans les ateliers.
Spécifications :
- Référence produit : 4932451079.
- Type de batteries : lithium-ion (Li-Ion).
- Compatibilité batteries : M12™, M14™, M18™.
- Type d’alimentation : filaire.
- Type de chargement : séquentiel.
- Ports de charge : 1 x M12™, 1 x M18™.
- Taux de charge : 6.0 A / 4.5 A.
- Fixation murale : oui
- Temps de charge (exemples) :
• M12 - 2.0 Ah : 26 min ;
• M12 - 4.0 Ah : 52 min ;
• M18 - 2.0 Ah : 26 min ;
• M18 - 4.0 Ah : 52 min ;
• M18 - 5.0 Ah : 59 min ;
• M18 - 12.0 Ah : 130 min.
Normes :
Le chargeur rapide Milwaukee M12-18 FC répond aux exigences de la certification CE.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une marque américaine de référence dans l’outillage électroportatif professionnel depuis 1924. Reconnue pour sa capacité d’innovation et la robustesse de ses produits, Milwaukee concentre ses efforts sur le développement de solutions haute performance adaptées aux besoins des professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance. La marque propose aujourd’hui plus de 500 outils sans fil, avec une expertise particulière dans les systèmes de batteries lithium-ion.
Points forts
- Recharge rapide : permet de réduire les temps d’arrêt grâce à un temps de charge optimisé selon la capacité de la batterie.
- Compatibilité universelle : fonctionne avec toutes les batteries M12™, M14™ et M18™ de Milwaukee.
- Gestion intelligente : surveillance individuelle de chaque cellule pour une charge adaptée et sécurisée.
- Compatibilité universelle : fonctionne avec toutes les batteries M12™, M14™ et M18™ de Milwaukee.
- Gestion intelligente : surveillance individuelle de chaque cellule pour une charge adaptée et sécurisée.
Applications
Le chargeur rapide M12-18 FC s’adresse aux professionnels des secteurs du bâtiment, de la maintenance industrielle, de l’électricité, de la plomberie, et des travaux publics. Idéal pour les ateliers, chantiers ou dépôts, il permet de maintenir un rythme de travail soutenu en assurant la recharge efficace des batteries. Fonctionne de manière optimale dans des zones bien ventilées, à l’abri de l’humidité et des fortes variations de température.
Informations techniques
Attributs
| Type | chargeur rapide |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,54 € HT
/ unité
139,85 € TTC
Dont DEEE : 0,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h