Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Sunnex 42265

Chargeur USB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sunnex :42265
Rubix :0108-0597146
Fabricant :42265
TRANSO PRISE 100-240V / 5V 1A

Résumé technique

Typebloc chargeur usb

Documents

Détails articles : TRANSO PRISE 100-240V / 5V 1A


Chargeur prise USB – input voltage : 100-240V AC 50/60Hz – output voltage : 5V DC 1A. Chargeur prise USB livré sans câble.

Applications

Alimentation prise secteur 230V

Informations techniques


Attributs
Typebloc chargeur usb
23,33 HT
/ unité
28,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h