Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Milwaukee 4932352000
Chargeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4932352000
Rubix :8989-5285429
Fabricant :4932352000
EAN :4002395366606
Documents
Détails articles : CHARGEUR C12 C-12V SYSTEME M12
Le chargeur 12 V Milwaukee C12 C est un accessoire indispensable pour tous les professionnels utilisant des outils électroportatifs de la plateforme M12™. Conçu pour assurer une recharge fiable, rapide et sûre, ce chargeur s'adapte parfaitement aux batteries REDLITHIUM™ de différentes capacités.
Caractéristiques :
Le C12 C se distingue par sa conception robuste et sa compatibilité exclusive avec les batteries Milwaukee® M12™. Il est doté d’un électronique de protection contre la température qui optimise le taux de charge en conditions extrêmes, ce qui préserve la durée de vie des batteries. Son circuit imprimé encapsulé protège efficacement les composants contre la poussière, l’humidité et les chocs. Ce chargeur est également équipé d’un indicateur de charge progressive à LED permettant un suivi en temps réel du niveau de charge.
Spécifications :
• Système : M12™
• Type de chargement : unitaire
• Type d’alimentation : filaire
• Port de charge : 1 x M12™
• Fixation murale
• Capacités batteries compatibles : 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 6.0 Ah
• Temps de charge pour M12 2.0 Ah : 40 minutes
• Temps de charge pour M12 2.5 Ah : 55 minutes
• Temps de charge pour M12 3.0 Ah : 70 minutes
• Temps de charge pour M12 4.0 Ah : 80 minutes
• Temps de charge pour M12 5.0 Ah : 110 minutes
• Temps de charge pour M12 6.0 Ah : 130 minutes
Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.
Caractéristiques :
Le C12 C se distingue par sa conception robuste et sa compatibilité exclusive avec les batteries Milwaukee® M12™. Il est doté d’un électronique de protection contre la température qui optimise le taux de charge en conditions extrêmes, ce qui préserve la durée de vie des batteries. Son circuit imprimé encapsulé protège efficacement les composants contre la poussière, l’humidité et les chocs. Ce chargeur est également équipé d’un indicateur de charge progressive à LED permettant un suivi en temps réel du niveau de charge.
Spécifications :
• Système : M12™
• Type de chargement : unitaire
• Type d’alimentation : filaire
• Port de charge : 1 x M12™
• Fixation murale
• Capacités batteries compatibles : 2.0 Ah, 3.0 Ah, 4.0 Ah, 6.0 Ah
• Temps de charge pour M12 2.0 Ah : 40 minutes
• Temps de charge pour M12 2.5 Ah : 55 minutes
• Temps de charge pour M12 3.0 Ah : 70 minutes
• Temps de charge pour M12 4.0 Ah : 80 minutes
• Temps de charge pour M12 5.0 Ah : 110 minutes
• Temps de charge pour M12 6.0 Ah : 130 minutes
Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.
Points forts
• Recharge rapide et adaptée à chaque capacité de batterie
• Compatibilité exclusive avec toute la gamme M12™
• Conçu pour durer dans les environnements difficiles (poussière, humidité, chocs)
• Indicateur de charge LED pour un suivi visuel instantané
• Possibilité de fixation murale pour un gain d’espace en atelier
• Système de protection thermique pour prolonger la durée de vie des batteries
• Compatibilité exclusive avec toute la gamme M12™
• Conçu pour durer dans les environnements difficiles (poussière, humidité, chocs)
• Indicateur de charge LED pour un suivi visuel instantané
• Possibilité de fixation murale pour un gain d’espace en atelier
• Système de protection thermique pour prolonger la durée de vie des batteries
Applications
Le chargeur C12 C est idéal pour les utilisateurs de la plateforme M12™, qu’ils soient artisans, électriciens, plombiers, mécaniciens ou techniciens de maintenance. Il permet de recharger efficacement toutes les batteries M12™ utilisées sur des outils compacts et portables comme les tournevis, perceuses, scies ou lampes. Il convient aussi bien pour une utilisation en atelier que sur chantier, garantissant une autonomie constante des outils et une productivité optimale.
Informations techniques
Attributs
| Type | chargeur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,37 € HT
/ unité
118,04 € TTC
Dont DEEE : 0,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h