Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Milwaukee 4932352959
chargeur m12 - 18c
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4932352959
Rubix :8989-5285430
Fabricant :4932352959
EAN :4002395376179
Documents
Détails articles : CHARGEUR M12-18C-12-14,4, 18, SYSTEME M12 M18
Le M12-18C est un chargeur filaire compatible avec les batteries M12, M14 et M18, doté de deux emplacements de charge séquentielle. Sa plage de capacités s'étend de 2,0 Ah à 12,0 Ah.
Caractéristiques :
Ce chargeur recharge les batteries des systèmes M12, M14 et M18 sur un même appareil. Deux emplacements distincts acceptent des batteries de tension différente, avec un chargement séquentiel plutôt que simultané : chaque batterie insérée est traitée l'une après l'autre. L'alimentation reste filaire. Un courant de charge rapide de 3 A réduit le temps d'attente pour les batteries de faible capacité, tandis qu'un courant de maintien de 500 mA prend le relais une fois la charge complète pour préserver l'état de la batterie. La compatibilité couvre une plage de capacités allant de 2,0 Ah à 12,0 Ah, incluant les batteries M18 FORGE.
Spécifications :
- Référence : 4932352959.
- Systèmes compatibles : M12, M14, M18.
- Plage de tension : 12 V, 14,4 V, 18 V.
- Capacités de batteries prises en charge : de 2,0 Ah à 12,0 Ah.
- Type d'alimentation : filaire.
- Type de chargement : séquentiel, sur deux emplacements.
- Courant de charge rapide : 3 A.
- Courant de maintien de charge : 500 mA.
- Température ambiante de charge recommandée : de +5 °C à +40 °C.
- Poids : 704 g.
- Temps de charge par capacité, système M12 : 2,0 Ah – 40 min ; 2,5 Ah – 55 min ; 3,0 Ah – 70 min ; 4,0 Ah – 80 min ; 5,0 Ah – 110 min ; 6,0 Ah – 130 min.
- Temps de charge par capacité, système M18 : 2,0 Ah – 40 min ; 3,0 Ah – 65 min ; 4,0 Ah – 80 min ; 5,0 Ah HIGH OUTPUT – 100 min ; 5,5 Ah – 115 min ; 8,0 Ah – 167 min ; 12,0 Ah – 250 min.
- Temps de charge par capacité, système M18 FORGE : 6,0 Ah – 125 min ; 8,0 Ah – 167 min ; 12,0 Ah – 250 min.
Normes :
- Classe II : le chargeur dispose d'une double isolation électrique, sans besoin de mise à la terre.
- Marquage CE : il atteste de la conformité aux directives européennes applicables.
Caractéristiques :
Ce chargeur recharge les batteries des systèmes M12, M14 et M18 sur un même appareil. Deux emplacements distincts acceptent des batteries de tension différente, avec un chargement séquentiel plutôt que simultané : chaque batterie insérée est traitée l'une après l'autre. L'alimentation reste filaire. Un courant de charge rapide de 3 A réduit le temps d'attente pour les batteries de faible capacité, tandis qu'un courant de maintien de 500 mA prend le relais une fois la charge complète pour préserver l'état de la batterie. La compatibilité couvre une plage de capacités allant de 2,0 Ah à 12,0 Ah, incluant les batteries M18 FORGE.
Spécifications :
- Référence : 4932352959.
- Systèmes compatibles : M12, M14, M18.
- Plage de tension : 12 V, 14,4 V, 18 V.
- Capacités de batteries prises en charge : de 2,0 Ah à 12,0 Ah.
- Type d'alimentation : filaire.
- Type de chargement : séquentiel, sur deux emplacements.
- Courant de charge rapide : 3 A.
- Courant de maintien de charge : 500 mA.
- Température ambiante de charge recommandée : de +5 °C à +40 °C.
- Poids : 704 g.
- Temps de charge par capacité, système M12 : 2,0 Ah – 40 min ; 2,5 Ah – 55 min ; 3,0 Ah – 70 min ; 4,0 Ah – 80 min ; 5,0 Ah – 110 min ; 6,0 Ah – 130 min.
- Temps de charge par capacité, système M18 : 2,0 Ah – 40 min ; 3,0 Ah – 65 min ; 4,0 Ah – 80 min ; 5,0 Ah HIGH OUTPUT – 100 min ; 5,5 Ah – 115 min ; 8,0 Ah – 167 min ; 12,0 Ah – 250 min.
- Temps de charge par capacité, système M18 FORGE : 6,0 Ah – 125 min ; 8,0 Ah – 167 min ; 12,0 Ah – 250 min.
Normes :
- Classe II : le chargeur dispose d'une double isolation électrique, sans besoin de mise à la terre.
- Marquage CE : il atteste de la conformité aux directives européennes applicables.
Points forts
- Polyvalent : un seul appareil couvre les systèmes M12, M14 et M18.
- Rapide : un courant de charge de 3 A limite l'immobilisation des batteries de faible capacité.
- Protecteur : le courant de maintien de 500 mA évite la surcharge après la fin du cycle.
- Sécurisé : la classe II supprime le recours à une mise à la terre.
- Compact : deux emplacements réunissent plusieurs formats de batteries sur un même poste.
- Rapide : un courant de charge de 3 A limite l'immobilisation des batteries de faible capacité.
- Protecteur : le courant de maintien de 500 mA évite la surcharge après la fin du cycle.
- Sécurisé : la classe II supprime le recours à une mise à la terre.
- Compact : deux emplacements réunissent plusieurs formats de batteries sur un même poste.
Applications
L'appareil trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les sites de production et les chantiers de construction utilisant plusieurs systèmes de batteries Milwaukee (M12, M14, M18). Le chargement séquentiel sur deux emplacements convient aux postes recevant des batteries de capacités variées au cours d'une même journée.
Informations techniques
Attributs
| Type | pour batterie li-lon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,42 € HT
/ unité
182,90 € TTC
Dont DEEE : 0,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h