Chargeur de batterie pour outillage électroportatif Fein 92604180010
Chargeur rapide ALG 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :92604180010
Rubix :0140-5399208
EAN :4014586890630
Documents
Détails articles : CHARGEUR RAPIDE ALG 80
Chargeur rapide ALG 80. Temps de charge rapides grâce au courant de charge élevé de 8 A. Grand écran LED avec témoin de charge et port USB pour charger de petits appareils électroniques sur chantier. Compatible avec toutes les batteries lithium-ion FEIN. Temps de recharge (80 % de la capacité max.) : 12 et 18 V/3 Ah : 31 min, 12 et 18 V/6 Ah : 38 min, 18 V/5,2 Ah : 33 min.
Informations techniques
Attributs
| Type | chargeur rapide alg 80 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,98 € HT
/ unité
182,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

