Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Soudage chauffage coupage flamme
Coupage flamme
Chalumeaux coupeur
Buse chalumeau coupeur
TETE COUPE G1 PROPANE 12/10 WL
Buse chalumeau coupeur Saf-Fro W000262068
Tête de coupe G1
Références
saf-fro :
W000262068
rubix :
0160-7066010
Résumé technique
Type
Tête de coupe G1
Gaz
Propane (GPL)
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TETE COUPE G1 PROPANE 12/10 WL
Têtes de coupe G1 pour chalumeaux coupeurs.
Applications
Pour PYROCOPT G1, ALCOPT G1, SPEEDFIRE C G1.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.08
Type
Tête de coupe G1
Gaz
Propane (GPL)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
23,56
€
HT
/
unité
28,27
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours