Références
Réf. remplacée :883766
Mecaline :12A2-MTR
Rubix :X600-1464778
Fabricant :886821
EAN :3660338402081

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE ASA 60/1
La norme ANSI est dimensionnellement similaire à la chaîne et aux composants BS, mais avec des plaques généralement plus épaisses, ce qui se traduit par des dimensions plus étroites entre les plaques intérieures.
12A2 Chaîne Duplex ANSI - ASA60/2 (19.05mm) fournie en boîtes de 5mtr de long
Points forts
Composants traités thermiquement, haute durabilité
Applications
Entraînements par chaîne ANSI
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Code ISO | 12a-2 |
| Matière | acier au carbone |
| Longueur d'axe | 30 mm |
| Charge de rupture min. | 62,3 kN |
| Hauteur de plaque | 18 mm |
| Type de plaque | standard |
| Longueur de chaîne | 5000 m |
| Chaîne | asa 60-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,20 € HT
/ 5 mètres
137,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
